曜日別特売

フレックスシャフト

フレックスシャフト - RIDGIDフレックスシャフト - RIDGIDフレックスシャフト - RIDGID
(3件のレビュー)

チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。
コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。
ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。
通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。
チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。
充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。

付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用)材質本体・ケーブル鞘:樹脂トラスコ品番562-7241幅(mm)360高さ(mm)390奥行(mm)130パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9モデルK9-12清掃能力距離(m)9.1内容量1台
注意
※充電式ドリルドライバは回転数1800~2500rpmの範囲でクラッチ機能の付いたものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
清掃能力距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7971179476188清掃能力:32~509.1
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 排水口の掃除で使用しました
藤田工業株式会社不動産業

使い方は簡単だが、インパクトドリルの性能に左右される。
シャフトに負荷がかかると大きな音がでるので、作業中の音は気になる。
ただ、排水口を掃除した後の水の流れは気持ちが良い!

1が参考にしています
2025-02-21
用途: 配管の詰まり解消
建設業・工事業

これは神!
カチカチの尿石で閉塞した40A管にぐいぐい突っ込んで最終的に開通した時は感動しました。
これがなかったら配管の敷設替えの大工事になるところでした
40Aには高圧洗浄でも限界があるのですごく良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 79711794
2024-10-17
用途: 設備維持

良いですね。普通のトーラーだと回転するワイヤーにゴム手袋が絡み付き、難儀しますが この商品だとワイヤーが覆われているので楽に作業できます。
モノタロウさんの値段も相当安かったので満足です。管内の脂もきれいにできて良い商品です。50aまでは最強です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする