ナカバヤシ
ホワイトボードマーカー大型eco
プラスチック使用量を約20%に抑え、再生ガラスを約73%使用した環境配慮型商品です。
用途
太い線でしっかり書きたい方に
材質
再生ガラス、PBT
タイプ
角芯
インク色
黒
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79713176
WMK-T101D
563-7670
黒
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79713185
WMK-T101R
563-7672
赤
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください