東空販売
ボルトクリーナーセット
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。
タイヤショップでは必需品のツールです。
用途
大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。
サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。
仕様
正逆回転切替えレバー有り
トラスコ品番
573-8478
セット内容
セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT
材質
樹脂(コンポジット)
全長(mm)
181
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.5
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79711706
MBC-30CS
¥
80,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください