シモン
ニトリルゴム手袋 使い捨て
タッチパネル対応、油にも滑りにくいニトリルゴム手袋です。
トラスコ品番
582-5111
材質
ニトリルゴム
色
黒
サイズ
L
入数(枚)
50
全長(cm)
24.5
手のひらまわり(cm)
21
粉有無
粉なし
エンボス加工
あり
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79719160
NT300-L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください