DAISHIN(大進)
ネズミ超音波撃退器
ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。
毒エサ等と違い、人、動物には無害で取扱いも簡単です。
用途
屋内のねずみの撃退に。
材質
本体:ABS樹脂
有効面積(m
2
)
約50坪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79703209
900925
121-6268
3
70
87
142
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79703218
900932
119-8903
1.5
90
85
140
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください