曜日別特売

害獣駆除装置 マウスヘブン

害獣駆除装置 マウスヘブン - 富士倉害獣駆除装置 マウスヘブン - 富士倉

6000~8000Vの高電圧でネズミを駆除します。
単2形アルカリ乾電池4本で作動し、20~30回高電圧放電が可能です。
入口から3枚のプレートが並び、2枚に触れると高電圧が流れます。
1分間高圧電流が流れ、その後3分間15Hzのインパルス電撃が流れます。
電源部を取り外せるので掃除が簡単です。

用途ネズミの駆除に。トラスコ品番269-1069幅(mm)98高さ(mm)120奥行(mm)215電源(V)単2形アルカリ乾電池×4本(別売)内容量1台
注意
※本製品は高電圧を流す害獣駆除装置です。取り扱いには十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711654FJK-202
9,568
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする