ミドリ安全
ヘルメット SC-M RA
脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
トラスコ品番
274-5536
材質
FRP(繊維強化プラスチック)
色(帽体)
スーパーホワイト
頭囲(cm)
55~62
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
なし
内容量
1個
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79704627
SC-MRA-KP-SW
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください