曜日別特売

ヘルメット SC-23B DR2 α

ヘルメット SC-23B DR2 α - ミドリ安全ヘルメット SC-23B DR2 α - ミドリ安全ヘルメット SC-23B DR2 α - ミドリ安全ヘルメット SC-23B DR2 α - ミドリ安全ヘルメット SC-23B DR2 α - ミドリ安全ヘルメット SC-23B DR2 α - ミドリ安全ヘルメット SC-23B DR2 α - ミドリ安全ヘルメット SC-23B DR2 α - ミドリ安全

作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。
イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。
クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。
片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。

用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。
付属品アタッチメント(1組)材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔なし内容量1個
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704645SC-23B-DR2-ALPHA-Y350-9330イエロー
8,900
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
79704654SC-23B-DR2-ALPHA-SW350-9329スーパーホワイト
8,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704670SC-23B-DR2-ALPHA-OR350-7856オレンジ
8,900
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする