曜日別特売

ニトリル手袋 加硫促進剤不使用タイプ 薄手タイプ

ニトリル手袋 加硫促進剤不使用タイプ 薄手タイプ - ミドリ安全

独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。
抜群の柔軟性と、十分な強度を兼ね備えています。
手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。

粉有無粉なし厚さ(mm)0.08材質ニトリルゴムブルー入数(枚)100全長(cm)24食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79719354VERTE-728-SS0.087.617195-5816
2,636
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719370VERTE-728-LL0.088.221195-5818
2,636
1,698
1,868(税込)
当日出荷
79719379VERTE-728-LLLL0.088.623195-5819
2,636
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする