ツムラ(津村鋼業)
刈払機用刈刃 笹刈刃
日本製の合金工具鋼を使用し、国内工場で製造した純日本製刈刃です。
用途
下刈・草刈用。
材質
SKS-5
刃数
30
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
刃厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79717184
1411
537-2650
窓なし
255
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79717209
1421
537-1035
窓なし
280
¥
3,140
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79717218
1427
537-2645
窓付き
280
¥
3,260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79717227
1437
534-8922
窓付き
305
¥
3,260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79717200
1417
537-2660
窓付き
255
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください