刈払機用チップソー F型ハイパー

刈払機用チップソー F型ハイパー - ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソー F型ハイパー - ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソー F型ハイパー - ツムラ(津村鋼業)

厳選した材料を使用し、国内工場で製造した純日本製草刈チップソーです。
とにかく石に強いく、驚異の耐衝撃性能を発揮します。
大型チップは研磨をして繰り返し使用可能です。
2段ロー付け設計のため、耐久性にも優れています。

用途下刈・草刈用。トラスコ品番534-8937材質刃部:超硬チップ刃数48穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)305刃厚(mm)2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797171751969
6,390
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする