曜日別特売

フランジピン

フランジピン - アサダフランジピン - アサダ

フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。
取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。
焼入れ処理をしており、長寿命です。
テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。

用途配管の水平出しに。トラスコ品番852-1341セット内容フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ材質全長(mm)140内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79727526S781235
25,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする