曜日別特売

プラスチックグローブI

プラスチックグローブI - オオサキメディカルプラスチックグローブI - オオサキメディカルプラスチックグローブI - オオサキメディカルプラスチックグローブI - オオサキメディカルプラスチックグローブI - オオサキメディカルプラスチックグローブI - オオサキメディカルプラスチックグローブI - オオサキメディカルプラスチックグローブI - オオサキメディカル

検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てプラスチック手袋(ビニール手袋)です。
厚みがあって破れににくく、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。
ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。
S~LLのサイズバリエーションがあります。
ひと目でサイズを識別できるよう、パッケージを色分けしています。
ピンホールAQL2.5を満たします。
ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。

用途
医療機関での検査・検診
おむつ交換などの介護
掃除や水仕事などの家事
園芸
感染対策など
材質塩化ビニール、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.11透明全長(cm)24粉有無なし内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7972588970030557-5146S717
934
539
593(税込)
当日出荷
7972589870031557-5144M819
934
539
593(税込)
当日出荷
7972590770032557-5153L8.521
934
539
593(税込)
当日出荷
7972591670033557-5157LL923
934
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする