曜日別特売

ニトリルグローブI

ニトリルグローブI - オオサキメディカルニトリルグローブI - オオサキメディカルニトリルグローブI - オオサキメディカルニトリルグローブI - オオサキメディカルニトリルグローブI - オオサキメディカルニトリルグローブI - オオサキメディカルニトリルグローブI - オオサキメディカルニトリルグローブI - オオサキメディカル

検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。
伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。
材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。
医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。
SS~Lのサイズバリエーションがあります。
ピンホールAQL2.5を満たします。
食品衛生法適合。

用途
医療機関での検査・検診
医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など
おむつ交換などの介護
掃除や水仕事などの家事
園芸
工場での作業・操作
感染対策
食品加工や調理など
材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー厚さ(mm)0.09入数(枚)200全長(cm)24滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱(200枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7972595970116578-0558ホワイトS7.7±0.317
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7972596870117578-0547ホワイトM8±0.319
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
7972597770118578-0573ホワイトL8.2±0.321
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
7972598670120578-0555ブルーS7.7±0.317
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
7972599570121580-1639ブルーM8±0.319
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
7972600470122578-0587ブルーL8.2±0.321
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする