カジメイク
ポリエステルパンツ(裾ゴム付)
泥、風、汚れから体をガードします。
はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとしては使用できません。)
作業時、裾のバタつきが気にならないモンペタイプのパンツです。
用途
一般作業用に。
トラスコ品番
153-6591
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
LL
股下(cm)
78
適応身長(cm)
175~185
適応胴囲(cm)
86~96
ワタリ(cm)
38.75
内容量
1着
注意
※本製品は防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79719038
2214-91-LL
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください