パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ

パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

ダイレクト配管タイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップしました。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。

電源(V)DC24 ポート数5 有効断面積(mm2)17 使用圧力(MPa)0.2~0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79704006 4GA319R-C6-3 124-2634 Φ6ワンタッチ継手 3.4
7,600
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷
79704015 4GA319R-C8-3 124-5725 Φ8ワンタッチ継手 3.4
7,600
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷
79704024 4GA319R-C8-E2-3 123-4652 Φ8ワンタッチ継手 3.4
8,290
6,798
7,478 (税込)
翌々日出荷
79704040 4GA319R-C10-3 124-4229 Φ10ワンタッチ継手 3.4
7,600
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷
79704049 4GA319R-08-3 124-1025 Rc1/4 3.4
7,600
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷
79704058 4GA319R-08-E2-3 124-4158 Rc1/4 3.4
8,290
6,798
7,478 (税込)
翌々日出荷
79704146 4GA329R-C6-3 123-6330 Φ6ワンタッチ継手 3.4
9,500
7,798
8,578 (税込)
翌々日出荷
79704155 4GA329R-C6-E2-3 124-2628 Φ6ワンタッチ継手 3.4
10,880
8,898
9,788 (税込)
翌々日出荷
79704164 4GA329R-C8-3 123-7824 Φ8ワンタッチ継手 3.4
9,500
7,798
8,578 (税込)
翌々日出荷
79704180 4GA329R-C8-E2-3 123-7834 Φ8ワンタッチ継手 3.4
10,880
8,898
9,788 (税込)
翌々日出荷
79704189 4GA329R-C10-3 123-9450 Φ10ワンタッチ継手 3.4
9,500
7,798
8,578 (税込)
翌々日出荷
79704198 4GA329R-C10-E2-3 123-4748 Φ10ワンタッチ継手 3.4
10,880
8,898
9,788 (税込)
翌々日出荷
79704207 4GA329R-08-3 123-7831 Rc1/4 3.4
9,500
7,798
8,578 (税込)
翌々日出荷
79704216 4GA329R-08-E2-3 123-4696 Rc1/4 3.4
10,880
8,898
9,788 (税込)
翌々日出荷
79704250 4GA319R-C8-A2N-3 124-4130 Φ8ワンタッチ継手 3.4、3.2
8,290
6,798
7,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする