パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ

パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ - CKDパイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ - CKDパイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ - CKD

サブプレートタイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップ。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。

電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)13使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797034194GB219R-00-3124-25742.6
7,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
797034374GB229R-00-3123-46852.6
9,430
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
797034464GB229R-00-E2-3124-09752.6
10,810
8,998
9,898(税込)
当日出荷
797042684GB219R-00-A2N-3123-94372.6、2.4
7,690
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする