曜日別特売

パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管

パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 - CKD

ダイレクト配管タイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップしました。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。

電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797039704GA310R-C8-E2-3124-2613Φ8ワンタッチ継手
9,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
797039794GA310R-C10-3123-7803Φ10ワンタッチ継手
9,170
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
797039884GA310R-C10-E2-3123-7910Φ10ワンタッチ継手
9,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
797039974GA310R-08-E2-3123-7850Rc1/4
9,860
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
797040674GA320R-C6-3123-6284Φ6ワンタッチ継手
11,060
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
797040764GA320R-C6-E2-3124-5719Φ6ワンタッチ継手
12,440
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
797040854GA320R-C8-3124-4190Φ8ワンタッチ継手
11,060
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
797040944GA320R-C8-E2-3123-9453Φ8ワンタッチ継手
12,440
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
797041104GA320R-C10-3123-4678Φ10ワンタッチ継手
11,060
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
797041194GA320R-C10-E2-3123-9434Φ10ワンタッチ継手
12,440
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
797041284GA320R-08-3123-9446Rc1/4
11,060
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
797041374GA320R-08-E2-3123-4713Rc1/4
12,440
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする