曜日別特売

半袖ポロシャツ167

半袖ポロシャツ167 - バートル半袖ポロシャツ167 - バートル半袖ポロシャツ167 - バートル半袖ポロシャツ167 - バートル半袖ポロシャツ167 - バートル半袖ポロシャツ167 - バートル半袖ポロシャツ167 - バートル半袖ポロシャツ167 - バートル

1枚あたり500mlペットボトルを約3本使用したエコロジカルポロシャツです。
ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE[[RU]]を採用しています。
紫外線から肌を守るUVカット機能付きです。
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。

タイプUVカット機能(90%以上)内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79718128167-35-M506-5096ブラックM10244
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
79718155167-29-M506-6585ホワイトM10244
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718164167-29-L506-5107ホワイトL10846
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718180167-29-XL506-6582ホワイトXL11448
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718189167-3-M506-5094ネイビーM10244
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718216167-52-M506-6588バークM10244
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718225167-52-L506-5082バークL10846
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718234167-52-XL506-5092バークXL11448
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718250167-47-M506-6586サーフブルーM10244
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718259167-47-L506-5079サーフブルーL10846
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718268167-47-XL506-5088サーフブルーXL11448
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718137167-35-L506-5109ブラックL10846
2,900
取扱い終了
79718146167-35-XL506-5108ブラックXL11448
2,900
取扱い終了
79718198167-3-L506-5091ネイビーL10846
2,900
取扱い終了
79718207167-3-XL506-5078ネイビーXL11448
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする