グローベン
ドリップチューブ
等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
タイプ
点滴チューブ
適合ホース外径(Φmm)
16
適合ホース内径(Φmm)
14
使用圧力(kPa)
300
最大使用水圧(Mpa)
0.4
内容量
1巻
注意
※水圧150~400KPAの範囲内でお使いください。
※継手は専用継手をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ
有効距離(m)
チューブ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79712047
C10DR155
581-5209
【流量調整付エミッター吐出口】150
130
50
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
79712056
C10DR501
581-5208
【流量調整付エミッター吐出口】500
330
100
¥
35,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください