グローベン
ポリチューブ
等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
トラスコ品番
581-5210
タイプ
配管用
ホース内径(Φmm)
14
ホース外径(Φmm)
16
使用水温(℃)
0~+35
チューブ長さ(m)
50
使用圧力(kPa)
300
最大使用水圧(Mpa)
0.4
内容量
1巻
注意
※水圧150~400KPAの範囲内でお使いください。
※継手は専用継手をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79712065
C10DR005
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください