Fargo
スチールタップ
鉄製で丈夫なスチールタップです。
トラスコ品番
562-7207
材質
鉄、難燃性PC樹脂
幅(mm)
140
色
オリーブ
高さ(mm)
43
奥行(mm)
113
定格電圧(V)
100~125V
ケーブル長(m)
1.8
コンセント個数
4
定格電流(A)
15A
定格容量(W)
1450Wまで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79704539
PT400OV
¥
6,714
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください