ワルター
シャンク 外径溝加工
ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)
機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。
用途
外径溝加工用。
自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。
直径35mmまでのメイン/サブスピンドルでの溝入れおよび突っ切りに柔軟に対応。
トラスコ品番
411-4517
寸法(mm)
最大突き出し:22.3
全長(mm)
110
高さ(mm)
12
径(Φmm)
最大溝入れ:25
溝幅(mm)
2
適合チップ
DX
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79710726
G4014-1212R-2T12DX18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください