曜日別特売

ハイバリアPFAチューブTAH

ハイバリアPFAチューブTAH - 潤工社

接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。
内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。
バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。
従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。
周辺環境への悪影響を低減します。
長期にわたり流体の透視性を維持できます。
従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。

用途
半導体・液晶製造装置用
太陽電池パネル製造装置用
薬液供給・洗浄装置用
ケミカルプラント用
半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
内径(Φmm)
全長(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711907TAH120-N-201巻384-2276内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー10200.68
67,160
48,975
53,873(税込)
翌々日出荷
79711916TAH3/4G-N-201巻384-2289内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー15.8200.68
168,260
127,191
139,910(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79712345TAH100-N-31本384-2277内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー830.78
8,253
6,172
6,789(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79712354TAH120-N-31本384-2273内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー1030.68
10,074
7,544
8,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79712370TAH3/8G-N-31本384-2286内層:フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層:バリア性フッ素ポリマー樹脂6.3331.4
11,577
8,719
9,591(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79712379TAH1G-N-31本384-2283内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー22.230.5
33,984
26,438
29,082(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする