曜日別特売

ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1

ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 - 潤工社

2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。
内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。
層間は一体成形によって完全に接着しています。
外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。

用途
塗装機器用
歯科機器用
半導体製造装置用
溶剤移送用
油・空圧機器用
食品製造装置用
粘着性流体移送用
集中潤滑機器用
分析機器用
材質ポリウレタンーフッ素ポリマー乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
全長(m)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711846UP1-0425-N-20382-90302.520412
8,260
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79711855UP1-0425-N-100382-90252.5100412
41,300
25,493
28,042(税込)
翌々日出荷
79711864UP1-0850-N-20382-9029520823
16,500
9,999
10,999(税込)
翌々日出荷
79711880UP1-0850-N-100382-90245100823
82,500
49,986
54,985(税込)
翌日出荷
79711889UP1-1280-N-20382-90238201240
33,000
20,390
22,429(税込)
翌々日出荷
79711898UP1-1280-N-100382-902681001240
165,000
99,992
109,991(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする