プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス

プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス - ライティンゲイルプロ仕様マルチワークライト ブラックスミス - ライティンゲイルプロ仕様マルチワークライト ブラックスミス - ライティンゲイルプロ仕様マルチワークライト ブラックスミス - ライティンゲイルプロ仕様マルチワークライト ブラックスミス - ライティンゲイルプロ仕様マルチワークライト ブラックスミス - ライティンゲイルプロ仕様マルチワークライト ブラックスミス - ライティンゲイルプロ仕様マルチワークライト ブラックスミス - ライティンゲイル

スマホにも給電できる3400mAリチウムイオン充電池付です。
強力マグネットが側面と底面に内蔵、ラックや自動車のハッチや、足場等にピタッと設置できます。
IPX7の防水性能は大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。
明るさ1750ルーメン。
コンパクトながら投光器並の明るさであたり一面を照らせます。
素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、壊れにくく、光もムラがありません。
1/4UNCネジ穴搭載(3脚やアーム等に設置できます)

用途
作業灯としてどんなシーンにもマッチします。
工事現場や撮影現場、倉庫等で、電源が取れない際に投光器の代わりとして、超高輝度のハンディライトとして、足場や鉄のドアに貼りつけて両手を離して作業等。
付属品LTG0001 3400mAh USB-C モバイルバッテリー機能付充電池、パワーバンクケーブル(充電/給電用)、側面メタルフック、メタルシェード(照射角を半分にできる)トラスコ品番587-7361材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TEIJIN製ランプシェード全長(mm)153電源(V)3.6外径(Φmm)36光源色白、赤充電時間(時間)4防水仕様IPX7明るさ(Lm)1750RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)49最大点灯時間80時間照射角度(°)360落下耐久(m)1内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79727815LTG1005
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする