矢崎化工
ポリ袋 ポリパック10号
一般家庭はもちろん、学校・病院など業務用としても最適です。
ケース単位での販売となります。
用途
9L用です。
トラスコ品番
254-2867
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
色
透明
容量(L)
9
規格
10号
縦(mm)
450
横(mm)
500
内容量
1箱(35冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79719248
HE4550
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください