ポリ袋 ポリパック

ポリ袋 ポリパック - 矢崎化工ポリ袋 ポリパック - 矢崎化工ポリ袋 ポリパック - 矢崎化工

一般家庭はもちろん、学校・病院など業務用としても最適です。
ケース単位での販売となります。

材質低密度ポリエチレン透明内容量1箱(40冊)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
規格
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79719239HD3238254-12740.0252号320
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
79719257HE5060254-28720.025103号500
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719266HE6585254-13310.025455号650
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする