曜日別特売

フラットファイル

フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]

表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。

収納枚数(枚)180穴数2穴材質表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレンイエロートラスコ品番196-6024外形寸法(mm)縦307x横230x背幅18規格A4-S背幅(mm)18縦(mm)307横(mm)230穴間隔(mm)80内容量1パック(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数(枚)
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79727569NO.021N10YL1802穴80
1,300
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする