PLUS(プラス)[文具]
フラットファイル厚綴
300枚収容の厚とじタイプのフラットファイルです。
穴数
2穴
材質
表紙:ファイルカード紙/とじ具:ポリプロピレン樹脂製とじ具
色
グレー
仕様
統一伝票
トラスコ品番
196-2848
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
28
縦(mm)
138
横(mm)
273
穴間隔(mm)
80
エコマーク認定番号
16 112 039
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79711618
NO062NW GY
2穴
80
¥
110
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください