曜日別特売

セタカラーレザー(革用)110mlグルー(糊)

セタカラーレザー(革用)110mlグルー(糊) - ペベオ

色々な素材(綿、革、ポリエステルなど)の接着、革や合皮にビーズやパウダーをつけるときに使用します。
主成分:アクリル樹脂、水

用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2951材質アクリルバインダー、顔料、水主成分アクリル樹脂、水危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79715066295653
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする