ペベオ
セタカラーレザー(革用)マーカー セット品
革・合 皮 専 用 のマーカー。
マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。
色調は45mlボトルのペイントと同一です。
用途
レザー・合皮カスタマイズ/補修用
材質
アクリルバインダー、顔料、水
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79715416
295685
607-2936
ホワイト&ブラック
ホワイト&ブラック
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715425
295686
607-2932
蛍光色イエロー&ピンク
イエロー&ピンク
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
79715434
295687
607-2927
63インテンスレッド、66ウルトラマリンブルー、62ビビットイエロー、61ピュアーホワイト、68エクストリームブラック
アカ・アオ・キ・シロ・クロ
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください