曜日別特売

セタカラーレザー(革用)110ml マスキング液

セタカラーレザー(革用)110ml マスキング液 - ペベオ

革専用のマスキング液。
マスキングしたい箇所にペイントやドローイングします。
厚塗りで2回塗りしてください。
乾燥したら(約30分程度-厚塗りの度合による)、セタカラーレザーペイントを上から塗り、乾燥後、指でマスキング液を剥がすとマスキングができます。
乾燥のスピードアップとして、ドライヤーの使用も可。
マスキング液は塗布後、最大でも15日以内に剥がしてください。
使用した筆は早めに石鹸水で洗ってください。
主成分: 天然ラテックス、顔料、水

用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2926材質天然ラテックス、顔料、水主成分天然ラテックス、顔料、水危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79715075295654
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする