曜日別特売

セタカラーレザー(革用)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)

セタカラーレザー(革用)デグレイザー(下準備用 脱脂剤) - ペベオ

革の表面にコーティングしている油脂を取り除く為の脱脂剤です。
この下地処理によって、ペイントと革の接着力が格段に高まります。
(注)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)メディウムは、引火性の強い製品に該当するため、使用上の注意を遵守し、屋外または換気の良い部屋で使用してください。

用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用成分酢酸イソプロピルトラスコ品番609-4521材質酢酸イソプウロピル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.11L危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79715468295651
1,400
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする