ペベオ
デコクリームメディウム
塗布面が完全に乾いてから、上から塗ることができます。
用途
DIY塗装用
材質
アクリルバインダー、顔料、水
容量(L)
0.12
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79714664
89401
555-9450
ゴールドグリッター
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
79714680
89402
555-9437
シルバーグリッター
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
79714689
89404
555-9454
蓄光
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
79714698
89405
555-9432
ホワイトサンドジェル
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
79714707
89406
555-9414
ホワイトジェッソ
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
79714716
89407
555-9441
ブラックジェッソ
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください