曜日別特売

ミラーイフェクトキット

ミラーイフェクトキット - ペベオミラーイフェクトキット - ペベオミラーイフェクトキット - ペベオ

箔押しのようなデコレーションができ、カードデコレーション、スクラップブッキング、パーティーグッズ、グッズデコレーションに最適。
塗布可能素材:紙、プラスティック、ガラス、テラコッタ、陶器など、表面が滑らかで非吸水面が望ましい。
セット内容ギルディングリキッドマーカー(ペン先1.2mm)×1本ミラーイフェクトシート(転色シート:14×14cm)ゴールド1枚、シルバー1枚

用途箔押し加工用トラスコ品番556-7277材質ギルディングマーカー:アクリルバインダー、ミラーイフェクトシートゴールド:PET、シルバー:PET危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79706657766595
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする