TSK
シクネスゲージ
二平面を高精度で測ることができます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
材質
リーフの材質:SK焼入または同等品
形状
リーフ:A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
75
100
150
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79705354
TSK-172MA
580-3391
75
9枚
¥
1,118
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
79705370
TSK-172MB
580-2730
100
9枚
¥
1,356
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705379
TSK-172MC
580-2710
150
9枚
¥
1,846
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705388
TSK-100MH
580-2716
100
10枚
¥
2,936
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
79705397
TSK-150MH
580-2742
150
10枚
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705406
TSK-100MK
580-2723
100
10枚
¥
3,152
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705415
TSK-60M
580-3351
75
19枚
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705424
TSK-100MY
580-2771
100
19枚
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705440
TSK-150MY
580-2747
150
19枚
¥
6,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705449
TSK-65M
580-2721
75
25枚
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705458
TSK-100MZ
580-2698
100
25枚
¥
5,400
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705467
TSK-150MZ
580-3352
150
25枚
¥
8,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください