TSK
カクシムセット SUS
二平面を高精度で測ることができます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1式
全9種類を絞り込む
測定範囲(mm)
選択してください
0.01
0.02
0.03
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1
最小表示(mm)
選択してください
0.01
0.02
0.03
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
測定範囲(mm)
精度
最小表示(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79712248
TSKS-0.01-100-100
580-2761
0.01
0.01(±0.005)
0.01
¥
2,440
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712257
TSKS-0.02-100-100
580-3342
0.02
0.02(±0.005)
0.02
¥
1,526
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712266
TSKS-0.03-100-100
580-2752
0.03
0.03(±0.005)
0.03
¥
1,458
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712275
TSKS-0.05-100-100
580-2763
0.05
0.05(±0.005)
0.05
¥
1,390
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712284
TSKS-0.10-100-100
580-2734
0.1
0.10(±0.008)
0.1
¥
1,594
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712300
TSKS-0.20-100-100
580-2749
0.2
0.20(±0.02)
0.2
¥
1,594
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712309
TSKS-0.30-100-100
580-2712
0.3
0.30(±0.02)
0.3
¥
1,762
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712318
TSKS-0.50-100-100
580-3343
0.5
0.50(±0.02)
0.5
¥
1,898
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712327
TSKS-1.00-100-100
580-2754
1
1.00(±0.04)
1
¥
2,576
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください