モーターギャップゲージ 70M

モーターギャップゲージ 70M - TSK

二平面を高精度で測ることができます。

用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5557セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.04~0.30精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)最小表示(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79706070TSK-70M
1,694
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする