TSK
シクネスライナー SUS
2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
用途
主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。
材質
ステンレス SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
測定範囲(mm)
精度
最小表示(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79717340
TSKS-0.01-100
603-6553
0.01
0.01(±0.005)
0.01
¥
6,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79717349
TSKS-0.02-100
603-6563
0.02
0.02(±0.005)
0.02
¥
3,390
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79717358
TSKS-0.03-100
603-6530
0.03
0.03(±0.005)
0.03
¥
3,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79717367
TSKS-0.04-100
603-7030
0.04
0.04(±0.005)
0.04
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79717376
TSKS-0.05-100
603-7026
0.05
0.05(±0.005)
0.05
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください