曜日別特売

シクネスゲージ SUS

シクネスゲージ SUS - TSK

二平面を高精度で測ることができます。

用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
測定範囲(mm)
最小表示(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
測定範囲(mm)
リーフ長さ(mm)
最小表示(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79705476TSKS-172MA580-3346リーフ材質:SUS3040.04~0.30750.04
6,102
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705485TSKS-172MB580-2701リーフ材質:SUS3040.04~0.301000.04
7,796
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705494TSKS-172MC580-2703リーフ材質:SUS3040.04~0.301500.04
9,830
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705510TSKS-100MH580-2696リーフ材質:SUS3040.10~1.001000.1
12,542
7,998
8,798(税込)
当日出荷
79705519TSKS-150MH580-2766リーフ材質:SUS3040.10~1.001500.1
14,576
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705528TSKS-100MK580-2702リーフ材質:SUS3040.01~0.101000.01
11,186
6,998
7,698(税込)
当日出荷
79705537TSKS-60M580-3348リーフ材質:SUS3040.03~1.00750.03
14,916
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705564TSKS-65M580-2727リーフ材質:SUS3040.03~1.00750.03
16,272
9,998
10,998(税込)
当日出荷
79705580TSKS-100MZ580-2758リーフ材質:SUS3040.03~1.001000.03
20,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
79705589TSKS-150MZ580-2707リーフ材質:SUS3040.03~1.001500.03
23,728
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705598TSKS-150MX580-3353リーフ材質:SUS304 3.00のみSUS4300.03~3.001500.03
32,204
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705546TSKS-100MY580-2774リーフ材質:SUS3040.03~1.001000.03
18,306
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
79705555TSKS-150MY580-2746リーフ材質:SUS3040.03~1.001500.03
22,034
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする