用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5236セット内容10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.03~0.30精度0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005)最小表示(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個