シクネステープ SUS

シクネステープ SUS - TSKシクネステープ SUS - TSK

単一のすきまの連続測定使用に便利です。
主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。

用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
カットして使用可能。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
測定範囲(mm)
最小表示(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
測定範囲(mm)
精度
最小表示(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79705808TSKS-0.005M1580-27510.005±0.00050.005
6,780
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705817TSKS-0.01M1580-27350.01±0.0050.01
3,220
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705826TSKS-0.015M1580-27190.015±0.0050.015
2,542
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705835TSKS-0.02M1580-27440.02±0.0050.02
2,372
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705844TSKS-0.025M1580-33470.025±0.0050.025
2,372
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705860TSKS-0.03M1580-27530.03±0.0050.03
2,272
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705869TSKS-0.04M1580-27050.04±0.0050.04
2,136
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705878TSKS-0.05M1580-27200.05±0.0050.05
2,136
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705887TSKS-0.10M1580-27290.1±0.0050.1
2,372
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする