バリアローブ
ニトリルタフィー 100
純水洗浄を施した、クラス100対応品です。
用途
クリーン作業に、半導体産業に、バイオ産業に。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.12
色
ホワイト
入数(枚)
1000
全長(cm)
30
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先
食品衛生法
適合
内容量
1箱(10袋×100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79719205
No.997S
558-7455
S
8
17
¥
58,340
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
79719214
No.997M
558-7457
M
8.5
19
¥
58,340
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
79719230
No.997L
558-7456
L
9
21
¥
58,340
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください