曜日別特売

エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様

エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様 - ウシオ(UHT)

高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー
芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します
手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能
Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)
火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます
振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい
0.4MPaから使える低圧対応で省エアー
購入したその日から使える付属品をセット

用途
金型の研磨、修正
ダイキャスト部品のバリ取り
精密部品加工
塗装はがし
エンジンなどの加工
歯科技工や宝飾研磨、石工
研削・切削・研磨など様々な用途に最適
付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個トラスコ品番337-8950材質本体:亜鉛合金全長(mm)160.5チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)使用エアーホース内径(Φmm)4.5排気方向後方排気内容量1本
注意
※先端工具の最高回転数を遵守願います。
※逆回転仕様ですのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79712388MSG-3BSNL
42,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする