SUMICO(住鉱潤滑剤)
アリビオグリースFGL
食品機械用極圧・防錆グリースです。
広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。
トラスコ品番
216-5941
色
茶
使用温度範囲(℃)
-40~200
容量(g)
400
容器
カートリッジ
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)50
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
400g
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79713194
202267
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください