SUMICO(住鉱潤滑剤)
浸透・潤滑・防錆剤ルーブ300
潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途
ねじ緩め、錆落とし、防錆に。
トラスコ品番
161-5498
材質
主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン
色
褐色
容量(mL)
300
タイプ
浸透防錆潤滑スプレー
使用温度範囲(℃)
-10~+70
容量(L)
0.3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79713210
531730
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください