SBマルチグリーススプレー

SBマルチグリーススプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)

リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。
一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性がよく、せん断に強い特徴があります。
優れた潤滑性と防錆性があります。
使いやすい可倒式ノズルを採用しています。

用途各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。トラスコ品番256-5288材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~+200容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79713219279736
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする