SUMICO(住鉱潤滑剤)
スプレー(離型剤)
フッ素化合物の極薄膜が優れた離型性を発揮します。
寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に有効です。
用途
熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。
ゴム成型品の離型に。
トラスコ品番
224-1278
色
淡黄色透明
容量(mL)
420
タイプ
スプレー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.101L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79713228
570636
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください