3M
スコッチガード 防水スプレー衣類・繊維製品用
雨雪ドロをはじいて衣類・繊維製品をいつも快適、きれいなままを保ちます。
従来品より高い耐久はっ水性能を持つ製品なので、強い雨の日でも快適にお過ごし頂けます。
用途
防水・防シミに。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79717148
SG-H300iS
1本
300
0.3L
¥
2,114
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
66770685
SG-P170IS
1箱(20本)
170
170mL
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください